Matrijs voor golfplaten en bijna alle trapeziumplaten tot 1,2 mm, GNA 1.6 L

Artikelnummer: 2608639023
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
Artikelnummer 2608639023
EAN/GTIN 3165140055598
Nummer fabrikant 2608639023

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze universele matrijs is geschikt voor rechte en gebogen sneden in metaal bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
  • Het is gemakkelijk te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatmetaal
  • Het beheerst gecompliceerde uitsnijdingen zonder het materiaal te vervormen
  • Past op: GNA 1.6 L Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Universele matrijs geschikt voor rechte en gebogen sneden in metaal bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
  • Afmeting breedte: 88,9 mm
  • Afmeting hoogte: 5,842 mm
  • Afmeting lengte: 114,3 mm
  • Brutogewicht: 0,011 kg
  • Beschrijving prestatie: Snijdt in metaal
  • Netto gewicht: 0,011 kg
  • Specifiek RTB1: Eenvoudig te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatstaal
  • Specifiek RTB2: Kan ingewikkelde uitsnijdingen aan zonder het materiaal te vervormen
  • Systeem suggestie: GNA 1.6 L
  • Volume: 0,059 dm3
  • Voordeel HL (kort): Rechte en gebogen sneden in metaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen