Pons voor gebogen snede GNA 1,3/1,6/2,0

Artikelnummer: 2608639013
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608639013
EAN/GTIN 3165140031523
Nummer fabrikant 2608639013
L-nummer L00590 1932

Omschrijving

Omschrijving:

  • De pons maakt gebogen snedes in metaal mogelijk bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
  • Maakt krappe bochten en ingewikkelde uitsparingen zonder het materiaal te vervormen
  • Passen op: GNA 1.3; GNA 1.6; GNA 2.0 Professional
  • 1530.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Kan krappe bochten en ingewikkelde uitsparingen aan zonder het materiaal te vervormen
  • Afmeting breedte: 90 mm
  • Afmeting hoogte: 5 mm
  • Afmeting lengte: 100 mm
  • Brutogewicht: 0,012 kg
  • Beschrijving prestatie: Gebogen snedes in metaal
  • Netto gewicht: 0,011 kg
  • Specifiek RTB2: Eenvoudig te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatstaal
  • Systeem suggestie: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volume: 0,045 dm3
  • Voordeel HL (kort): Gebogen snedes in metaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen