Gebogen mes, voor Bosch snijschaar GSZ 160 Professional

Artikelnummer: 2608635408
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
Artikelnummer 2608635408
EAN/GTIN 3165140229913
Nummer fabrikant 2608635408

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 6-delige
  • -snijmes-set is een vervangingsmes-set voor Bosch-snijscharen.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: 6-delige snijscharen set is een vervangings messenset voor Bosch snijscharen
  • Afmeting breedte: 85 mm
  • Afmeting hoogte: 6 mm
  • Afmeting lengte: 116 mm
  • Brutogewicht: 0,035 kg
  • Beschrijving prestatie: Set vervangingsbladen
  • Netto gewicht: 0,035 kg
  • Specifiek RTB1: Bestaat uit twee bladen en vier schroeven
  • Volume: 0,059 dm3
  • Voordeel HL (kort): Set vervangingsbladen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen