Bovenmes en ondermes, GSC 10,8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13

Artikelnummer: 2608635243
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
    Artikelnummer 2608635243
    EAN/GTIN 3165140088664
    Nummer fabrikant 2608635243

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De vervangingsset voor bovenmes is geschikt voor het zagen van veel materialen
    • Geschikt voor: GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional.

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 85,725 mm
    • Afmeting hoogte: 5,08 mm
    • Afmeting lengte: 117475 mm
    • Brutogewicht: 0,008 kg
    • Beschrijving prestatie: Vervangende accessoires
    • Netto gewicht: 0,005 kg
    • Specifiek RTB1: Vervangingsset voor Bosch blikscharen en universele scharen
    • Systeem suggestie: GSC 16 (metaalbewerking) + GSC 160
    • Volume: 0,051 dm3
    • Voordeel HL (kort): Vervangende accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen