Bovenmes voor plaat- en universele scharen, voor GUS 9,6 V / GUS 12V-300

Artikelnummer: 2608635126
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 2608635126
EAN/GTIN 3165140031516
Nummer fabrikant 2608635126
L-nummer L00590 129

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vervangingsset voor bovenmessen is geschikt voor het snijden van vele materialen
  • Geschikt voor: GUS 12V-300 Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 71 mm
  • Afmeting hoogte: 2 mm
  • Afmeting lengte: 115 mm
  • Brutogewicht: 0,022 kg
  • Netto gewicht: 0,02 kg
  • Systeem suggestie: GUS 9.6 V
  • Volume: 0,016 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen