Montageschacht voor schuurhulzen, 15 mm, 30 mm, voor rechte slijpmachines

Artikelnummer: 2608620034
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Voetregelaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608620034
EAN/GTIN 3165140192781
Nummer fabrikant 2608620034
L-nummer L00590 2173

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bevestigingsas voor schuurhulzen is geschikt voor schuurhulzen voor het bewerken van metaal zoals staal en roestvrij staal.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geschikt voor rechte slijpmachines
  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 15 mm
  • Afmeting lengte: 130 mm
  • Breedte [mm: 30
  • Brutogewicht: 0,022 kg
  • Snelheid, max. min-1: 36000
  • Diameter, montage mm: 15
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Geschikt voor slijphulzen
  • Netto gewicht: 0,02 kg
  • Schachtdiameter mm: 6
  • Volume: 0,195 dm3
  • Voordeel HL (kort): Geschikt voor slijphulzen
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen