Diamantpolijstschijfhouder M10, 100 mm, 6 mm

Artikelnummer: 2608603440
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 2608603440
EAN/GTIN 3165140711838
Nummer fabrikant 2608603440

Omschrijving

Omschrijving:

  • De steunschijf met M10 schroefdraad heeft een klittenbandsysteem waarmee de schuurschijf snel en eenvoudig kan worden verwisseld
  • De steunschijf is onbreekbaar en houdt de trillingen tijdens het gebruik laag, wat de duurzaamheid verhoogt
  • De steunschijf heeft een maximaal draaimoment van 4.000 min-1
  • De steunschijf is bedoeld voor model GPO 14 CE Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 99 mm
  • Afmeting hoogte: 32 mm
  • Afmeting lengte: 99 mm
  • Brutogewicht: 0,12 kg
  • Dikte mm: 6
  • Diameter mm: 100
  • Netto gewicht: 0,104 kg
  • Volume: 0,314 dm3