Draaischijf, 80 x 130 mm

Artikelnummer: 2608601447
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608601447
EAN/GTIN 3165140823012
Nummer fabrikant 2608601447

Omschrijving

Omschrijving:

  • De schuurschijf voor vlakschuurmachines heeft gatenpatronen waardoor deze compatibel is met verschillende machines
  • Passen op: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 135 mm
  • Afmeting hoogte: 18 mm
  • Afmeting lengte: 200 mm
  • Breedte, blad mm: 80
  • Brutogewicht: 0,088 kg
  • Klittenband: Nein
  • Lengte, blad mm: 130
  • Beschrijving prestatie: Veelzijdige machinecompatibiliteit
  • Netto gewicht: 0,071 kg
  • Volume: 0,486 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veelzijdige machinecompatibiliteit
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen