Schuurschijf middelhard, 125 mm, voor GEX 270 A, GEX 270 AE

Artikelnummer: 2608601173
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Producttype Schuurblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608601173
EAN/GTIN 3165140294751
Nummer fabrikant 2608601173

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vervangende schuurschijf wordt geleverd met schroeven en binnenzeskant
  • Er wordt ook een binnenzeskant meegeleverd
  • De schijf is geschikt voor excentrische schuurmachines van Bosch
  • Geschikt voor: GEX 270 A; GEX 270 AE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geschikt voor Bosch excentrische schuurmachines
  • Afmeting breedte: 125 mm
  • Afmeting hoogte: 16 mm
  • Afmeting lengte: 125 mm
  • Type: middelhard
  • Brutogewicht: 0,09 kg
  • Diameter mm: 125
  • Klittenband: ja
  • Beschrijving prestatie: Met zeskantsleutel
  • Perforatie: 8
  • Netto gewicht: 0,075 kg
  • Volume: 0,25 dm3
  • Voordeel HL (kort): Met schroeven en binnenzeskant
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen