Schuurschijf zacht, 150 mm, voor GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150

Artikelnummer: 2608601115
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
Artikelnummer 2608601115
EAN/GTIN 3165140219464
Nummer fabrikant 2608601115

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurschijven voor excentrische schuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleisterwerk
  • De verschillende hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
  • Geschikt voor: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
  • Afmeting breedte: 150 mm
  • Afmeting hoogte: 23 mm
  • Afmeting lengte: 179 mm
  • Type: weich
  • Brutogewicht: 0,155 kg
  • Diameter mm: 150
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Medium tot grof slijpen
  • Netto gewicht: 0,155 kg
  • Volume: 0,618 dm3
  • Voordeel HL (kort): Medium tot grof slijpen
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen