Schuurschijf zacht, 115 mm, voor PEX 115

Artikelnummer: 2608601066
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schuurblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608601066
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140079174
Kopiëren
Nummer fabrikant 2608601066
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurschijven voor excentrische schuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleister
  • De verschillende hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
  • Geschikt voor: PEX 11; PEX 115.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
  • Afmeting breedte: 115 mm
  • Afmeting hoogte: 13 mm
  • Afmeting lengte: 140 mm
  • Type: weich
  • Brutogewicht: 0,09 kg
  • Diameter mm: 115
  • Klittenband: ja
  • Beschrijving prestatie: Standaard schuurwerk
  • Perforatie: 8
  • Netto gewicht: 0,09 kg
  • Volume: 0,209 dm3
  • Voordeel HL (kort): Standaard schuurwerk
  • X-LOCK: Nein