Schuurschijf medium, 150 mm, voor GEX 150 AC, PEX 15 AE

Artikelnummer: 2608601052
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Producttype Schuurblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608601052
EAN/GTIN 3165140063081
Nummer fabrikant 2608601052
L-nummer L00590 2001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurschijven voor excentrische schuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleisterwerk
  • De verschillende hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
  • Geschikt voor: GEX 125 AC
  • GEX 150 AC Professional
  • PEX 15 AE.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
  • Afmeting breedte: 150 mm
  • Afmeting hoogte: 25 mm
  • Afmeting lengte: 180 mm
  • Type: middelhard
  • Brutogewicht: 0,153 kg
  • Diameter mm: 150
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Medium tot grof slijpen
  • Netto gewicht: 0,153 kg
  • Volume: 0,675 dm3
  • Voordeel HL (kort): Medium tot grof slijpen
  • X-LOCK: Nein