Vervangingsslijpschijf voor boorslijper S41

Artikelnummer: 2608600029
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 2608600029
EAN/GTIN 3165140070256
Nummer fabrikant 2608600029

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vervangende slijpschijf is ontworpen voor het slijpen van boren met de S41 boorslijper

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Voor boren met een spindelhalsdiameter van 43 mm en een optimaal toerental tussen 2000 en 3000 tpm
  • Afmeting breedte: 90 mm
  • Afmeting hoogte: 50 mm
  • Afmeting lengte: 92 mm
  • Brutogewicht: 0,135 kg
  • Beschrijving prestatie: Boorslijper
  • Netto gewicht: 0,135 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor boren met diameters tussen 2,5 en 10 mm en een 118 graden kruislings geslepen boorpunt
  • Volume: 0,414 dm3
  • Voordeel HL (kort): Boorslijper

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen