Snelspanboorhouder, mat verchroomd, 1,5 tot 13 mm, 1/2-inch tot 20

Artikelnummer: 2608572150
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608572150
EAN/GTIN 3165140223423
Nummer fabrikant 2608572150
L-nummer L00590 2072

Omschrijving

Omschrijving:

  • De snelspanboorhouder is een Bosch systeemboorhouder met een capaciteit van 1,5 tot 13 mm diameter
  • Het klemt boren met minimale inspanning en vereist geen sleutel
  • Het is compatibel met Bosch klopboormachines
  • Passen: GSB 20-2
  • GSB 20-2 RCE
  • GSB 20-2 RE
  • GSB 20-2 RET
  • GSB 21-2 RCT
  • GSB 21-2 RE
  • GSB 24-2 Professional
  • PSB 850
  • PSB 1000
  • PSB 1200 ″Auto-Lock″.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Eenvoudig opspannen van boren zonder sleutel
  • Afmeting breedte: 43 mm
  • Afmeting hoogte: 43 mm
  • Afmeting lengte: 113 mm
  • Houder, reeks: 1/2″ - 20
  • Boorhouder, type: Bosch systeemboorhouder
  • Brutogewicht: 0,328 kg
  • Hardmetalen bekken: Nein
  • Beschrijving prestatie: Diameter tot 13 mm
  • Netto gewicht: 0,308 kg
  • Alleen voor asblokkering: Nein
  • R/L-rotatie: Nein
  • Slagvast: Nein
  • Spanbereik mm: 1.5-13.0
  • Klemkrachtbeveiliging: Nein
  • Specifiek RTB1: Compatibel met Bosch klopboormachines
  • Stationaire boormachine: Nein
  • Volume: 0,209 dm3
  • Voordeel HL (kort): Diameter tot 13 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen