Snelspanboorhouder tot 6 mm

Artikelnummer: 2608572072
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608572072
EAN/GTIN 3165140085434
Nummer fabrikant 2608572072
L-nummer L00590 2073

Omschrijving

Omschrijving:

  • De snelspanboorhouder is eenvoudig te hanteren zonder sleutel voor maximaal gebruiksgemak
  • Het maakt snel en eenvoudig vastklemmen met één hand mogelijk zonder sleutel voor het veilig bevestigen van cilinder- of zeskantschachtboren
  • Snelboorhouders met huls zijn verkrijgbaar voor verschillende houders (1/2 inch - 20 en 3/8 inch - 24 inch). 20 en 3/8 inch - 24)
  • Ze zijn compatibel met de meest gangbare boren met asblokkering
  • Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien vindt u in de technische gegevens
  • Geschikt voor: PSR 2. 4 V
  • PSR 3,6 V.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Snel en eenvoudig klemmen met één hand zonder sleutel
  • Afmeting breedte: 53 mm
  • Afmeting hoogte: 84 mm
  • Afmeting lengte: 36 mm
  • Houder, reeks: 1/4″ externe zeskantige schacht
  • Boorhouder, type: Snelspanboorhouder
  • Brutogewicht: 0,082 kg
  • Hardmetalen bekken: Nein
  • Beschrijving prestatie: Maximaal gebruiksgemak
  • Netto gewicht: 0,078 kg
  • Alleen voor asblokkering: ja
  • R/L-rotatie: Nein
  • Slagvast: Nein
  • Spanbereik mm: 1.0-6.0
  • Klemkrachtbeveiliging: Nein
  • Specifiek RTB1: Veilig spannen van cilindrische of zeskantige schachtboren
  • Specifiek RTB2: Verschillende houders: 1/2″ - 20 en 3/8″- 24, compatibel met de meeste gangbare boren met asblokkering
  • Specifiek RTB3: Informatie over slagvastheid of geschiktheid voor linksom draaien is te vinden in de technische gegevens.
  • Stationaire boormachine: Nein
  • Volume: 0,16 dm3
  • Voordeel HL (kort): Handig klemmen met één hand zonder sleutel voor maximaal gebruiksgemak
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen