Spanmoer voor GGS 28 Professional. Voor rechte slijpmachines

Artikelnummer: 2608570141
  • Minimale bestelhoeveelheid 7 stuks
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
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608570141
EAN/GTIN 3165140620086
Nummer fabrikant 2608570141

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantanghouder houdt de frees vast
  • Passen op: GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geleverd zonder klemmoer
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 16 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Brutogewicht: 0,02 kg
  • Beschrijving prestatie: Houdt de frees vast
  • Netto gewicht: 0,02 kg
  • Specifiek RTB1: Compatibel met Bosch bovenfrezen vanaf 02/1985
  • Volume: 0,134 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt de frees vast
  • X-LOCK: Nein

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.