Spantanghouder zonder spanmoer, 1/8 inch, voor Bosch rechte slijpmachines

Artikelnummer: 2608570139
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608570139
EAN/GTIN 3165140620062
Nummer fabrikant 2608570139

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantang houdt de bovenfrees vast
  • Passen op: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geleverd zonder klemmoer
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 10 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Brutogewicht: 0,009 kg
  • Diameter inch: 1/8
  • Beschrijving prestatie: Houdt de frees vast
  • Netto gewicht: 0,009 kg
  • Specifiek RTB1: Compatibel met Bosch bovenfrezen vanaf 02/1985
  • Volume: 0,084 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt de frees vast
  • X-LOCK: Nein