Spantanghouder, 10 mm, 27 mm

Artikelnummer: 2608570126
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
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608570126
EAN/GTIN 3165140090094
Nummer fabrikant 2608570126

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantanghouder is geschikt voor frezen
  • Gebruik altijd een spantanghouder met de juiste maat om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Geschikt voor: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Er moet altijd een spantang met de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Afmeting breedte: 80 mm
  • Afmeting hoogte: 31 mm
  • Afmeting lengte: 110 mm
  • Brutogewicht: 0,06 kg
  • Diameter mm: 10.00
  • Beschrijving prestatie: Houdt snijder
  • Netto gewicht: 0,06 kg
  • Breedte over vlakken mm: 27
  • Specifiek RTB1: Geen schachthulzen gebruiken
  • Volume: 0,273 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt snijder
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen