Spantang, 1/4-inch, 27 mm

Artikelnummer: 2608570110
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
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608570110
EAN/GTIN 3165140062763
Nummer fabrikant 2608570110

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantanghouder is geschikt voor frezen
  • Gebruik altijd een spantanghouder met de juiste maat om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Geschikt voor: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Er moet altijd een spantang met de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Afmeting breedte: 75 mm
  • Afmeting hoogte: 50 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Brutogewicht: 0,07 kg
  • Diameter inch: 1/4
  • Beschrijving prestatie: Houdt snijder
  • Netto gewicht: 0,07 kg
  • Breedte over vlakken mm: 27
  • Specifiek RTB1: Geen schachthulzen gebruiken
  • Volume: 0,45 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt snijder

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.