Spantang, 1/4-inch, 24 mm

Artikelnummer: 2608570104
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608570104
EAN/GTIN 3165140062701
Nummer fabrikant 2608570104

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantanghouder is geschikt voor frezen
  • Gebruik altijd een spantanghouder van de juiste maat om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Geschikt voor: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Er moet altijd een spantang met de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Afmeting breedte: 35 mm
  • Afmeting hoogte: 25 mm
  • Afmeting lengte: 70 mm
  • Brutogewicht: 0,06 kg
  • Diameter inch: 1/4
  • Beschrijving prestatie: Houdt snijder
  • Netto gewicht: 0,06 kg
  • Breedte over vlakken mm: 24
  • Specifiek RTB1: Geen schachthulzen gebruiken
  • Volume: 0,061 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt snijder
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen