Omschrijving:
De spantanghouder houdt de frees vast. Er moet altijd een spantang met de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen. Gebruik geen schachthulzen. Diameter inch: 1/4, Breedte over vlakken mm: 19, Geschikt voor: GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE.
Kenmerk:
- Volume: 0,195 dm3
- Brutogewicht: 0,034 kg
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Dimensie Breedte: 75 mm
- Hoogteafmeting: 20 mm
- Lengte afmeting: 130 mm
- Diameter in: 1/4
- Vraagspecificatie: Houdt frees vast
- Sleutelbreedte mm: 19
- Voordeel HL (kort): Houdt frees vast