Spantang met spanmoer, 1/8 inch, voor rechte Bosch slijpmachines

Artikelnummer: 2608570083
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
    Artikelnummer 2608570083
    EAN/GTIN 3165140032612
    Nummer fabrikant 2608570083
    L-nummer L00590 2230

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De spantanghouder houdt het slijpgereedschap vast tijdens het werk
    • Geschikt voor: GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Geleverd met klemmoer
    • Afmeting breedte: 75 mm
    • Afmeting hoogte: 17 mm
    • Afmeting lengte: 100 mm
    • Brutogewicht: 0,021 kg
    • Diameter inch: 1/8
    • Beschrijving prestatie: Geschikt voor slijpgereedschap
    • Netto gewicht: 0,02 kg
    • Specifiek RTB1: Geschikt voor rechte slijpmachines
    • Volume: 0,128 dm3
    • Voordeel HL (kort): Houdt schuurgereedschap vast. Met klemmoer
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen