Spantanghouder zonder spanmoer, 6 mm, voor Bosch bovenfrezen

Artikelnummer: 2608570047
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
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608570047
EAN/GTIN 3165140013505
Nummer fabrikant 2608570047
L-nummer L00590 2011

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantang houdt de frees vast
  • Geschikt voor: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geleverd zonder klemmoer
  • Afmeting breedte: 7 mm
  • Afmeting hoogte: 12 mm
  • Afmeting lengte: 12 mm
  • Brutogewicht: 0,011 kg
  • Diameter mm: 6
  • Beschrijving prestatie: Houdt de frees vast
  • Netto gewicht: 0,01 kg
  • Specifiek RTB1: Compatibel met Bosch bovenfrezen vanaf 02/1985
  • Volume: 0,001 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt de frees vast
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen