Strooknagel SN21RK 90 3,1 mm, 90 mm, glad, 2500-pak

Artikelnummer: 2608200031
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
Producttype Nagels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608200031
EAN/GTIN 3165140563604
Nummer fabrikant 2608200031

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stripnagels met ronde kop 21° zijn ontworpen voor werkzaamheden binnenshuis in serviceklasse 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • De nagels zijn gegalvaniseerd ter bescherming tegen corrosie
  • Een harscoating maakt het ook gemakkelijker om de nagels in het materiaal te drukken, zodat ze beter blijven zitten
  • De verbindingshoek van 21° en de gegroefde schachtvorm zorgen voor een duurzame en veilige verbinding in houten constructies, voor daken, kratten en pallets en op deur-, raam- en meubelframes
  • Alle spijkers worden in Europa gemaakt en hebben daarom een hoge, constante kwaliteit.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Stripnagels met ronde kop 21° voor werkzaamheden binnenshuis in gebruiksklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) voor pneumatische spijkerapparaten van Bosch
  • Afmeting breedte: 180 mm
  • Afmeting hoogte: 150 mm
  • Afmeting lengte: 295 mm
  • Brutogewicht: 13,89 kg
  • Diameter kop: 7.0
  • Lengte (L) mm: 90
  • Beschrijving prestatie: Gegroefd ontwerp
  • Netto gewicht: 13,65 kg
  • Schachtdiameter (D) mm: 3.1
  • Specifiek RTB1: Verzinkt om te beschermen tegen corrosie
  • Specifiek RTB2: Door het harsen kunnen de nagels ook gemakkelijker in het materiaal worden gedrukt, zodat ze beter blijven zitten
  • Specifiek RTB3: 21° verbindingshoek en gegroefde vorm voor een duurzame en veilige verbinding op verschillende houtsoorten
  • type: SN21RK 90
  • Volume: 7,965 dm3
  • Voordeel HL (kort): Gegroefde uitvoering, gehard
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen