D-strooknagel SN34DK 80RG, 3,1 mm, 80 mm, verzinkt, gegroefd, set à 3000 stuks

Artikelnummer: 2608200022
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
Producttype Nagels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608200022
EAN/GTIN 3165140563512
Nummer fabrikant 2608200022

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 34° D-kop stripnagels zijn ontworpen voor werkzaamheden binnenshuis in serviceklasse 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • De 34° verbindingshoek en de gegroefde schachtvorm zorgen voor een duurzame en veilige verbinding in houten constructies, voor daken, kisten en pallets en op deurkozijnen, kisten en pallets en op deur-, raam- en meubelframes
  • Een harscoating maakt het ook gemakkelijker om de spijkers in het materiaal te drukken, zodat ze beter blijven zitten
  • Alle spijkers worden in Europa gemaakt en hebben daarom een hoge, constante kwaliteit.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: D-kop stripnagels 34° voor werkzaamheden binnenshuis met pneumatische spijkerapparaten van Bosch
  • Afmeting breedte: 180 mm
  • Afmeting hoogte: 140 mm
  • Afmeting lengte: 190 mm
  • Brutogewicht: 14,45 kg
  • Diameter kop: 7.1 (D-vorm)
  • Lengte (L) mm: 80
  • Beschrijving prestatie: Gegroefd ontwerp
  • Netto gewicht: 14,45 kg
  • Schachtdiameter (D) mm: 3.1
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor gebruiksklasse 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifiek RTB2: 34° verbindingshoek en gegroefde vorm voor een duurzame en veilige verbinding op verschillende houtsoorten
  • Specifiek RTB3: Door het harsen kunnen de nagels ook gemakkelijker in het materiaal worden gedrukt, zodat ze beter blijven zitten
  • type: SN34DK 80RG
  • Volume: 4,788 dm3
  • Voordeel HL (kort): Gegroefde uitvoering, gehard
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen