Klemhuls 8 mm voor Advanced TrimRouter, voor handbovenfrezen

Artikelnummer: 2608000799
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000799
EAN/GTIN 4059952636382
Nummer fabrikant 2608000799
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantang houdt de frees vast
  • Gebruik altijd een spantang met de juiste maat om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Geschikt voor: AdvancedTrimRouter 18V-8.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Er moet altijd een spantang met de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Afmeting breedte: 75 mm
  • Afmeting hoogte: 20 mm
  • Afmeting lengte: 145 mm
  • Brutogewicht: 0,025 kg
  • Diameter mm: 8.00
  • Beschrijving prestatie: Houdt snijder
  • Netto gewicht: 0,024 kg
  • Specifiek RTB1: Geen schachthulzen gebruiken
  • Volume: 0,218 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt snijder
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen