Elleboogpijp (antistatisch), 75 x 50 x 148 mm. Voor stofzuiger

Artikelnummer: 2608000769
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
Artikelnummer 2608000769
EAN/GTIN 4059952628899
Nummer fabrikant 2608000769

Omschrijving

Omschrijving:

  • De afzuigbocht verbindt stofafzuigslangen en buizen
  • Het is antistatisch en heeft een diameter van 25 mm
  • Geschikt voor: GAS 18V-12 MC Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Antistatisch
  • Afmeting breedte: 75 mm
  • Afmeting hoogte: 55 mm
  • Afmeting lengte: 155 mm
  • Brutogewicht: 0,06 kg
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,06 kg
  • Specifiek RTB1: Heeft een diameter van 25 mm
  • Specifiek RTB2: Ontworpen voor de Bosch stofzuigers
  • Volume: 0,639 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.