Schuurspons, middelhard, 215 mm

Artikelnummer: 2608000766
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
    Artikelnummer 2608000766
    EAN/GTIN 6949509234117
    Nummer fabrikant 2608000766

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Schuurschijven voor droogbouwschuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleisterwerk
    • De verschillende beschikbare hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
    • Geschikt voor: GTR 550 Professional.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
    • Afmeting breedte: 230 mm
    • Afmeting hoogte: 30 mm
    • Afmeting lengte: 230 mm
    • Type: weich
    • Brutogewicht: 0,34 kg
    • Diameter mm: 215
    • Klittenband: Nein
    • Beschrijving prestatie: Standaard schuurwerk
    • Perforatie: 8
    • Netto gewicht: 0,25 kg
    • Volume: 1,587 dm3
    • Voordeel HL (kort): Standaard schuurwerk
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen