Stofzak voor GEX 12V-125, GEX 18V-125 Professional

Artikelnummer: 2608000715
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
Artikelnummer 2608000715
EAN/GTIN 4059952572444
Nummer fabrikant 2608000715

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stofzak is een reserveonderdeel voor het opvangen van schuurstof
  • Geschikt voor: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: De stofzak is een reserveonderdeel voor het verzamelen van schuurstof.
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 70 mm
  • Afmeting lengte: 125 mm
  • Brutogewicht: 0,096 kg
  • Netto gewicht: 0,096 kg
  • Volume: 0,613 dm3
  • Voordeel HL (kort): Stofvrij schuren

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.