8-gaats schuurschijf, 125 mm, medium, past: GEX 12V-125, GEX 18V-125 Prof

Artikelnummer: 2608000714
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
    Artikelnummer 2608000714
    EAN/GTIN 4059952572437
    Nummer fabrikant 2608000714

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Schuurschijven voor excentrische schuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleisterwerk
    • De verschillende hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
    • Geschikt voor: GEX 12V-125
    • GEX 18V-125 Professional.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
    • Afmeting breedte: 124 mm
    • Afmeting hoogte: 16 mm
    • Afmeting lengte: 153 mm
    • Type: gemiddeld
    • Brutogewicht: 0,068 kg
    • Diameter mm: 125
    • Klittenband: Nein
    • Beschrijving prestatie: Standaard schuurwerk
    • Perforatie: 8
    • Netto gewicht: 0,068 kg
    • Volume: 0,304 dm3
    • Voordeel HL (kort): Standaard schuurwerk
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen