Verlengslang, 3 m, voor GAS 12-25 PL en GAS 15 PS. Voor stofzuigers

Artikelnummer: 2608000712
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000712
EAN/GTIN 6949509232298
Nummer fabrikant 2608000712

Omschrijving

Omschrijving:

  • De verlengslang vergroot het afzuigbereik met drie meter
  • De slang wordt aangesloten op de 5 meter lange slang die bij de stofzuiger wordt geleverd.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Kan worden aangesloten op de 5 meter lange slang die bij de stofzuiger wordt geleverd
  • Afmeting breedte: 360 mm
  • Afmeting hoogte: 90 mm
  • Afmeting lengte: 330 mm
  • Brutogewicht: 0,864 kg
  • Lengte [m]: 3.00
  • Beschrijving prestatie: Vergroot het afzuigbereik
  • Netto gewicht: 0,615 kg
  • Volume: 10,692 dm3
  • Voordeel HL (kort): Vergroot het afzuigbereik met drie meter.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.