Schuimfilter (aan één kant open) voor GAS 12-25 PL. Voor stofzuigers

Artikelnummer: 2608000711
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Filter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000711
Kopiëren
EAN/GTIN 6949509232281
Kopiëren
Nummer fabrikant 2608000711
Kopiëren
L-nummer L00620 106117
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het schuimfilter wordt gebruikt bij het opzuigen van suspensies

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Het schuimfilter wordt gebruikt bij het afzuigen van suspensies
  • Afmeting breedte: 120 mm
  • Afmeting hoogte: 31 mm
  • Afmeting lengte: 270 mm
  • Brutogewicht: 0,01 kg
  • Beschrijving prestatie: Afzuiging van ophangingen
  • Netto gewicht: 0,01 kg
  • Volume: 1,004 dm3
  • Voordeel HL (kort): Afzuiging van ophangingen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen