Zuigmondstuk GAS 18V-10 L

Artikelnummer: 2608000707
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Producttype Düse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000707
EAN/GTIN 4059952553771
Nummer fabrikant 2608000707

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verschillende vloerzuigmonden voor verschillende stofzuigbuizen
  • Geschikt voor: GAS 18V-10 L Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Kan worden aangesloten op zuigbuizen van Bosch stofzuigers
  • Afmeting breedte: 140 mm
  • Afmeting hoogte: 50 mm
  • Afmeting lengte: 250 mm
  • Brutogewicht: 0,107 kg
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,094 kg
  • Volume: 1,75 dm3
  • Voordeel HL (kort): Vloermondstukken voor het opzuigen van vloeroppervlakken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen