Afvalzak, 5 liter, plastic (5 stuks) voor GAS 15 PS. Voor stofzuiger

Artikelnummer: 2608000698
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Producttype Staubbeutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000698
EAN/GTIN 6949509231284
Nummer fabrikant 2608000698

Omschrijving

Omschrijving:

  • De afvalzak (PE) is een vervangingszak voor de Bosch stofzuigers
  • Zorg ervoor dat de AFC-functie is geactiveerd.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 150 mm
  • Afmeting hoogte: 25 mm
  • Afmeting lengte: 300 mm
  • Brutogewicht: 0,088 kg
  • Netto gewicht: 0,086 kg
  • Volume: 1,125 dm3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen