Aanzuigadapter voor GFF 22 A en GEX 150 Turbo

Artikelnummer: 2608000682
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Producttype Pijpreductie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000682
EAN/GTIN 3165140945202
Nummer fabrikant 2608000682

Omschrijving

Omschrijving:

  • De adapter is een reserveonderdeel voor het aansluiten van stofzuigerslangen op elektrisch gereedschap
  • Geschikt voor: GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Voor excentrische schuurmachines en multi-schuurmachines
  • Afmeting breedte: 98 mm
  • Afmeting hoogte: 53 mm
  • Afmeting lengte: 188 mm
  • Brutogewicht: 0,042 kg
  • Diameter mm: 35.8-45.3
  • Diameter, tot mm: 45.3
  • Diameter, van mm: 35.8
  • Lengte [mm]: 75
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,031 kg
  • Volume: 0,976 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging