Schuurbescherming voor GWS 9-100 P Professional, 100 mm

Artikelnummer: 2608000676
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000676
EAN/GTIN 3165140942393
Nummer fabrikant 2608000676

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het beschermkapje zonder afdekplaatje is ontworpen voor algemene schuurwerkzaamheden
  • Gecodeerd om goed op zijn plaats te blijven
  • Het kapje is vervaardigd in overeenstemming met EN/EC 60745
  • Het is compatibel met haakse slijpmachines
  • Geschikt voor: GWS 9-100 P
  • GWS 18V-7 (115 mm)
  • GWS 180-LI Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Gecodeerd om goed op zijn plaats te blijven
  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 45 mm
  • Afmeting lengte: 140 mm
  • Brutogewicht: 0,16 kg
  • Diameter mm: 100
  • Beschrijving prestatie: Slijpen
  • Netto gewicht: 0,127 kg
  • Specifiek RTB1: Vervaardigd volgens EN/EC 60745
  • Specifiek RTB2: Compatibel met haakse slijpmachines
  • Volume: 0,63 dm3
  • Voordeel HL (kort): Slijpen, zonder afdekplaat
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen