Flexibele buis voor Bosch stofzuiger, 0,8 m, 35 mm, voor GAS 18V-1, EasyVac 12

Artikelnummer: 2608000669
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
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
Producttype Pijpreductie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000669
EAN/GTIN 3165140923415
Nummer fabrikant 2608000669

Omschrijving

Omschrijving:

  • De slang is ontworpen voor gebruik met Bosch stofzuigers
  • Geschikt voor: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 275 mm
  • Afmeting hoogte: 240 mm
  • Afmeting lengte: 46 mm
  • Brutogewicht: 0,16 kg
  • Diameter mm: 35
  • Lengte [m]: 0.80
  • Beschrijving prestatie: Zuiginrichting
  • Nominale breedte [mm]: 35
  • Netto gewicht: 0,09 kg
  • Volume: 3,036 dm3
  • Voordeel HL (kort): Zuiginrichting

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen