Zuigmondstuk voor Bosch stofzuiger, 31,2 mm, voor GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18

Artikelnummer: 2608000667
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Producttype Düse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000667
EAN/GTIN 3165140923392
Nummer fabrikant 2608000667

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verschillende vloerzuigmonden voor verschillende stofzuigbuizen
  • Geschikt voor: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Kan worden aangesloten op zuigbuizen van Bosch stofzuigers
  • Afmeting breedte: 200 mm
  • Afmeting hoogte: 345 mm
  • Afmeting lengte: 53 mm
  • Brutogewicht: 0,151 kg
  • Diameter mm: 31.2
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,151 kg
  • Volume: 3,657 dm3
  • Voordeel HL (kort): Vloermondstukken voor het opzuigen van vloeroppervlakken

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.