Filter, filteroppervlak 230 cm², 97 x 79 x 30 mm, geschikt voor GAS 18V-1

Artikelnummer: 2608000664
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
Producttype Filter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000664
EAN/GTIN 3165140923361
Nummer fabrikant 2608000664
L-nummer L00590 1924

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor: GAS 18V-1 Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 150 mm
  • Afmeting lengte: 30 mm
  • Afmeting, breedte mm: 79
  • Afmeting, hoogte mm: 30
  • Afmeting, lengte mm: 97
  • Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) mm: 97 x 79 x 30
  • Brutogewicht: 0,071 kg
  • Afmeting cm²: 230
  • Netto gewicht: 0,051 kg
  • Volume: 0,45 dm3
  • Voordeel HL (kort): Filter

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen