Afstandsring voor WBK 50mm

Artikelnummer: 2608000623
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
    Producttype Draadborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2608000623
    EAN/GTIN 3165140785853
    Nummer fabrikant 2608000623

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De afstandsring is ontworpen voor gebruik met de haakse boorkop
    • De afstandsring compenseert de speling tussen de haakse boorkop en de spindelhals, en zorgt ervoor dat de kop stevig vastzit.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Ontworpen voor gebruik met haakse boorkop
    • Afmeting breedte: 60 mm
    • Afmeting hoogte: 18 mm
    • Afmeting lengte: 90 mm
    • Brutogewicht: 0,005 kg
    • Diameter mm: 48.5
    • Beschrijving prestatie: Vaste kop
    • Netto gewicht: 0,005 kg
    • Volume: 0,097 dm3
    • Voordeel HL (kort): Vaste kop
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen