Gereedschapshuls. Voor stofzuiger

Artikelnummer: 2608000585
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Producttype Pijpreductie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000585
EAN/GTIN 3165140726887
Nummer fabrikant 2608000585
L-nummer L00590 2181

Omschrijving

Omschrijving:

  • De slangtule verbindt stofzuigerslangen met elektrisch gereedschap
  • Geschikt voor: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 205 mm
  • Afmeting hoogte: 55 mm
  • Afmeting lengte: 135 mm
  • Brutogewicht: 0,095 kg
  • Netto gewicht: 0,095 kg
  • Volume: 1,522 dm3
  • Voordeel HL (kort): De slangtule verbindt stofzuigerslangen met Bosch elektrisch gereedschap.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen