Elleboog, antistatisch, 25 mm

Artikelnummer: 2608000573
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Producttype Pijpreductie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000573
EAN/GTIN 3165140713719
Nummer fabrikant 2608000573

Omschrijving

Omschrijving:

  • De afzuigbocht verbindt stofafzuigslangen en buizen
  • De buis is antistatisch en heeft een diameter van 25 mm
  • Geschikt voor: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Antistatisch
  • Afmeting breedte: 75 mm
  • Afmeting hoogte: 70 mm
  • Afmeting lengte: 240 mm
  • Brutogewicht: 0,108 kg
  • Diameter mm: 35
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,1 kg
  • Specifiek RTB1: Heeft een diameter van 25 mm
  • Specifiek RTB2: Ontworpen voor de Bosch stofzuigers
  • Volume: 1,26 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.