Slangen met adapter voor elektrisch gereedschap en bajonetsluiting

Artikelnummer: 2608000567
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000567
EAN/GTIN 3165140713658
Nummer fabrikant 2608000567

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stofzuigerslang is een accessoire voor Bosch stofzuigers
  • Geschikt voor: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Met bajonetsluiting
  • Afmeting breedte: 500 mm
  • Afmeting hoogte: 100 mm
  • Afmeting lengte: 490 mm
  • Brutogewicht: 0,995 kg
  • Diameter mm: 22
  • Lengte [m]: 5.00
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Nominale breedte [mm]: 22
  • Netto gewicht: 0,86 kg
  • Specifiek RTB1: Geleverd met adapter voor elektrisch gereedschap
  • Volume: 24,5 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiginrichting met bajonetsluiting en adapter voor elektrisch gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen