Harde schuurschijf, 125 mm, voor GEX 125-1 AE Professional

Artikelnummer: 2608000352
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Producttype Adapter / opname (elektrisch gereedschap)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608000352
EAN/GTIN 3165140465496
Nummer fabrikant 2608000352

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurschijven voor excentrische schuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleisterwerk
  • De verschillende hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
  • Geschikt voor: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
  • Afmeting breedte: 125 mm
  • Afmeting hoogte: 22 mm
  • Afmeting lengte: 154 mm
  • Type: hart
  • Brutogewicht: 0,06 kg
  • Diameter mm: 125
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Standaard schuurwerk
  • Perforatie: 8
  • Netto gewicht: 0,06 kg
  • Volume: 0,424 dm3
  • Voordeel HL (kort): Standaard schuurwerk
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen