Schuurschijf medium, 125 mm

Artikelnummer: 2608000349
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
    Producttype Adapter / opname (elektrisch gereedschap)

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2608000349
    EAN/GTIN 3165140454957
    Nummer fabrikant 2608000349

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Schuurschijven voor excentrische schuurmachines zijn ontworpen voor het schuren van verf, plamuur en pleisterwerk
    • De verschillende beschikbare hardheden zijn afgestemd op het materiaal en het resultaat
    • Geschikt voor: GEX 125-1 AE Professional.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Verschillende hardheidsgraden beschikbaar om aan te passen aan het materiaal en het resultaat
    • Afmeting breedte: 127 mm
    • Afmeting hoogte: 23 mm
    • Afmeting lengte: 154 mm
    • Type: gemiddeld
    • Brutogewicht: 0,07 kg
    • Diameter mm: 125
    • Klittenband: Nein
    • Beschrijving prestatie: Standaard schuurwerk
    • Perforatie: 8
    • Netto gewicht: 0,047 kg
    • Volume: 0,45 dm3
    • Voordeel HL (kort): Standaard schuurwerk
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen