Grondplaat met handgreep en zuigmond

Artikelnummer: 2608000335
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
Artikelnummer 2608000335
EAN/GTIN 3165140431835
Nummer fabrikant 2608000335

Omschrijving

Omschrijving:

  • De voetplaat verbindt bovenfrezen met stofzuigers
  • Het heeft een handgreep en zuigmond.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Handgreep en zuigmond
  • Afmeting breedte: 160 mm
  • Afmeting hoogte: 74 mm
  • Afmeting lengte: 232 mm
  • Brutogewicht: 0,42 kg
  • Beschrijving prestatie: Aansluiting op stofzuigers
  • Netto gewicht: 0,413 kg
  • Specifiek RTB1: Compatibel met de GKF 600 professionele kantenfrees van Bosch
  • Volume: 2,747 dm3
  • Voordeel HL (kort): Verbindt frezen aan stofzuigers

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen