Lichtgewicht mengkorf voor boormachines, 65 mm, 400 mm, 1-5 kg

Artikelnummer: 2607990024
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
Artikelnummer 2607990024
EAN/GTIN 3165140085052
Nummer fabrikant 2607990024

Omschrijving

Omschrijving:

  • De lichtgewicht mengkorf is een menggereedschap met een externe zeshoekige schacht die materialen van boven naar beneden mengt om spatten te voorkomen
  • Het is geschikt voor emulsies, verf en behangplaksel
  • De zeshoekige schacht heeft een diameter van 8 mm voor boren met een boorhouder van 10 mm en voor de GRW 9 Professional
  • menger
  • Past op: GRW 9 Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 65 mm
  • Afmeting hoogte: 70 mm
  • Afmeting lengte: 437 mm
  • Brutogewicht: 0,32 kg
  • Diameter, korf mm: 65
  • Totale lengte mm: 400
  • Menghoeveelheid, tot kg: 5
  • Menghoeveelheid, van kg: 1
  • Netto gewicht: 0,088 kg
  • Schacht, vorm: Binnenzeskant
  • Volume: 1,988 dm3
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen