Adapter voor mengkorven, lengte: 60 mm, met 1/2-inch 20 UNF binnendraad

Artikelnummer: 2607990019
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
Artikelnummer 2607990019
EAN/GTIN 3165140080538
Nummer fabrikant 2607990019

Omschrijving

Omschrijving:

  • De adapter voor mengkommen met 5/8 inch-16 UN2A schroefdraad maakt gebruik in machines met M14 schroefdraad mogelijk.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 50 mm
  • Afmeting hoogte: 23 mm
  • Afmeting lengte: 150 mm
  • Brutogewicht: 0,104 kg
  • Lengte [mm]: 60
  • Beschrijving prestatie: Adapter voor machines met M14 draad
  • Netto gewicht: 0,104 kg
  • Schacht/draad diameter mm: M14 tot 1/2″-20 UNF binnendraad
  • Volume: 0,173 dm3
  • Voordeel HL (kort): Adapter voor machines met M14 draad

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen