Roerkorf voor boormachines, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, SW12, en hoger

Artikelnummer: 2607990015
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
Artikelnummer 2607990015
EAN/GTIN 3165140080521
Nummer fabrikant 2607990015

Omschrijving

Omschrijving:

  • De mengkorf is een menggereedschap met een externe zeskantige schacht die materialen van boven naar beneden mengt om spatten te voorkomen
  • Het heeft een M14 externe schroefdraad en is geschikt voor emulsies, verf, cement, vulmiddel en cementgebonden materialen
  • De mengkorf is compatibel met handmengers zoals GRW 9, GRW 11, GRW 12E en GRW 18-2E; geschikt voor: GRW 9 Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 120 mm
  • Afmeting hoogte: 20 mm
  • Afmeting lengte: 625 mm
  • Brutogewicht: 1,07 kg
  • Diameter, korf mm: 120
  • Totale lengte mm: 590
  • Menghoeveelheid, tot kg: 25
  • Menghoeveelheid, van kg: 15
  • Netto gewicht: 1,055 kg
  • Schacht, vorm: Binnenzeskant
  • Volume: 1,5 dm3
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen