Inlegplaat voor GCM 10 SD

Artikelnummer: 2607960021
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2607960021
EAN/GTIN 3165140334808
Nummer fabrikant 2607960021

Omschrijving

Omschrijving:

  • De inlegplaat is een vervangingsplaat voor tafelcirkelzagen
  • Past op: GCM 10 SD Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: De inlegplaat moet tijdens het gebruik altijd geplaatst zijn
  • Afmeting breedte: 36 mm
  • Afmeting hoogte: 10 mm
  • Afmeting lengte: 400 mm
  • Brutogewicht: 0,09 kg
  • Beschrijving prestatie: Wisselstuk
  • Netto gewicht: 0,09 kg
  • Volume: 0,144 dm3
  • Voordeel HL (kort): Wisselstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen